Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penentuan gaya dorong (Repulsion Force) harus memperhitungkan berat objek, titik pusat gravitasi, dan posisi engsel. Penggunaan gaya yang terlalu besar akan membuat cover sulit ditutup dan membahayakan operator, sedangkan gaya yang terlalu lemah tidak akan mampu menahan beban. Produk seperti YUEI Gas spring YDG type Stroke 254mm Repulsion force 20kg (196N) menyediakan spesifikasi gaya spesifik (196N) yang harus disesuaikan dengan kalkulasi beban momen pintu panel.
Pemasangan dengan posisi as piston menghadap ke bawah bertujuan untuk menjaga lubrikasi internal. Di dalam tabung terdapat sedikit oli yang berfungsi melumasi seal dan as agar tidak kering serta mencegah kebocoran gas nitrogen. Jika dipasang terbalik, seal akan cepat aus dan gas akan keluar, menyebabkan gas spring kehilangan tenaga dorongnya lebih cepat.
Dalam keadaan diam, batang piston akan selalu berada di posisi memanjang penuh (terdorong keluar). Gaya eksternal diperlukan untuk menekan batang masuk. Penggunaan utamanya adalah untuk membantu mengangkat penutup mesin (hood), pintu akses panel, atau hatch berat agar terasa ringan saat dibuka.
Kebalikan dari tipe kompresi, posisi default batang piston tipe ini adalah di dalam silinder (tertarik). Gas spring ini berfungsi untuk menarik atau menahan dua komponen agar tetap rapat tertutup. Umumnya digunakan pada mekanisme penguncian pintu palka atau penegang sabuk (belt tensioner).
Tipe ini memiliki mekanisme katup internal yang memungkinkan batang piston dikunci pada posisi langkah (stroke) manapun. Pengguna dapat menghentikan gerakan piston di tengah-tengah dan menguncinya secara kaku atau elastis. Tipe ini banyak ditemukan pada penyetelan kursi medis atau meja kerja ergonomis yang ketinggiannya dapat diatur.
Dirancang khusus untuk lingkungan yang korosif atau menuntut kebersihan tinggi, seperti industri pengolahan makanan, farmasi, atau peralatan kelautan (marine). Material bodi dan batang piston terbuat dari stainless steel grade 304 atau 316 untuk mencegah karat.
Gaya dorong (extension force) adalah spesifikasi paling kritis. Nilai ini (biasanya tertera dalam satuan Newton, misal 100N, 500N) harus dihitung berdasarkan berat beban yang akan diangkat, titik pusat gravitasi beban, dan jarak titik tumpu engsel. Gas spring dengan gaya yang terlalu lemah tidak akan mampu mengangkat beban, sedangkan gaya yang terlalu besar akan merusak engsel atau membahayakan operator.
Stroke adalah jarak maksimal batang piston bisa bergerak. Pastikan panjang langkah cukup untuk mencapai sudut bukaan yang diinginkan. Periksa dimensi Extended Length (panjang total saat terbuka) dan Compressed Length (panjang total saat tertutup) untuk memastikan komponen muat dalam ruang instalasi mesin saat pintu ditutup rapat.
Kekuatan gaya dorong Gas Spring dipengaruhi oleh suhu lingkungan karena sifat gas yang memuai atau menyusut. Setiap perubahan suhu 10°C umumnya mempengaruhi gaya dorong sebesar 3-3.5%. Jika mesin beroperasi di dekat oven atau furnace, gunakan high-temperature seals.
Beberapa proses industri membutuhkan pembukaan yang lambat untuk keamanan. Pilihlah Gas Spring yang memiliki fitur hydraulic damping yang memadai untuk mengatur kecepatan gerak batang piston, terutama saat mendekati posisi terbuka penuh.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami